Legrand - Plexo 55 süllyesztett kettős váltókapcsoló 10A, összeszerelt, szürke SX130981 - 069815L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971883284
Sonepar cikkszám
SX130981
Gyártói cikkszám
069815L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069815L
Plexo 55 süllyesztett kettős váltókapcsoló 10A, összeszerelt, szürke