Legrand - Plexo 55 süllyesztett vakfedél, komplett, szürke GT92679 - 069537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Szín - szürke
Rögzítés módja - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060695372
Sonepar cikkszám
GT92679
Gyártói cikkszám
069537
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069537
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Ütésállóság (IK):
IK07
Szélesség:
64 mm
Magasság:
64 mm
Mélység:
21.75 mm
Plexo 55 süllyesztett vakfedél, komplett, szürke