Legrand - Plexo 55 süllyesztett váltókapcsoló 10A, összeszerelt, antracit SX130986 - 069881L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971884342
Sonepar cikkszám
SX130986
Gyártói cikkszám
069881L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069881L
Plexo 55 süllyesztett váltókapcsoló 10A, összeszerelt, antracit