Legrand - Plexo 55 süllyesztett váltókapcsoló 10A, összeszerelt, szürke SX130988 - 069811L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414971883161
Sonepar cikkszám
SX130988
Gyártói cikkszám
069811L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069811L
Plexo 55 süllyesztett váltókapcsoló 10A, összeszerelt, szürke