Legrand - Plexo 55 süllyesztett váltókapcsoló rögzítőkörömmel 10A, összeszerelt, szürke SX130990 - 069812L
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971883192
Sonepar cikkszám
SX130990
Gyártói cikkszám
069812L
Gyártói típuskód
Plexo 55 069812L
Plexo 55 süllyesztett váltókapcsoló rögzítőkörömmel 10A, összeszerelt, szürke