Legrand - Plexo 55 vészleállító, N/C, 1/4 fordulatos oldással, szürkea IP55 GT64220 - 069549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP55
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060695495
Sonepar cikkszám
GT64220
Gyártói cikkszám
069549
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069549
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP55
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
86 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Plexo 55 vészleállító, N/C, 1/4 fordulatos oldással, szürkea