Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Plexo 55 vészleállító, N/C, szürke/sárga IP55 GT72428 - 069547

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - egyéb

  • Védettség (IP) - IP55

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060695471

Sonepar cikkszám

GT72428

Gyártói cikkszám

069547

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069547

Reteszelés feloldásának módja:

egyéb

Védettség (IP):

IP55

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Plexo 55 vészleállító, N/C, szürke/sárga