Legrand - Plexo 55 zöld glimmlámpa 230V~, 0,5 mA SN057354 - 069497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0.12-0.12 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Foglalat - egyéb
Technológia - egyéb
Lámpaforma - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060694975
Sonepar cikkszám
SN057354
Gyártói cikkszám
069497
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069497
Lámpateljesítmény:
0.12-0.12 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Foglalat:
egyéb
Technológia:
egyéb
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
zöld
Halogén:
Nem
Névleges áram:
0.5 mA
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Plexo 55 zöld glimmlámpa 230V~, 0,5 mA