Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Plexo 55 zöld glimmlámpa 24V~, 20 mA SN057355 - 069495

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Plexo 55 zöld glimmlámpa 24V~, 20 mA SN057355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Technológia - egyéb

  • Lámpaforma - egyéb

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060694951

Sonepar cikkszám

SN057355

Gyártói cikkszám

069495

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069495

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

egyéb

Technológia:

egyéb

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

zöld

Halogén:

Nem

Névleges áram:

20 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Plexo 55 zöld glimmlámpa 24V~, 20 mA