Legrand - Plexo elosztókapocs tartó - 1 és 2 soros 12 vagy 18 mod. elosztókhoz SX067364 - 001972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 94 mm
Mélység - 57 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060019723
Sonepar cikkszám
SX067364
Gyártói cikkszám
001972
Gyártói típuskód
001972
Szélesség:
30 mm
Magasság:
94 mm
Mélység:
57 mm
Plexo elosztókapocs tartó - 1 és 2 soros 12 vagy 18 mod. elosztókhoz