Legrand - Plexo keret IP20, 2 modulos, Program Mosaichoz GT44002 - 069582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060695822
Sonepar cikkszám
GT44002
Gyártói cikkszám
069582
Gyártói típuskód
PLEXO 069582
Szín:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7046
Készülék szélessége:
64 mm
Készülék magassága:
64 mm
Készülék mélysége:
17 mm
Plexo keret IP20, 2 modulos, Program Mosaichoz