Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Plexo RJ45 SOCKET PLEXO - IP 66 - IK 08 - CAT. 6 - FTP SN055258 - 090467

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Plexo RJ45 SOCKET PLEXO - IP 66 - IK 08 - CAT. 6 - FTP SN055258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - szürke

  • Kimenet iránya - alul

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060904678

Sonepar cikkszám

SN055258

Gyártói cikkszám

090467

Gyártói típuskód

PLEXO 66 090467

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

szürke

Kimenet iránya:

alul

Védettség (IP):

IP66

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

7016

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Igen

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

98 mm

Készülék magassága:

145 mm

Készülék mélysége:

88 mm

Plexo RJ45 SOCKET PLEXO - IP 66 - IK 08 - CAT. 6 - FTP