Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Plexo3 illesztő doboz 2s kiselosztóhoz IP65 SN057356 - 001917

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Plexo3 illesztő doboz 2s kiselosztóhoz IP65 SN057356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060019174

Sonepar cikkszám

SN057356

Gyártói cikkszám

001917

Gyártói típuskód

PLEXO3 001917

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

2

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

137 mm

Magasság:

432 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

123 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

48.5 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7046

DIN-sín:

Nem

Plexo3 illesztő doboz 2s kiselosztóhoz IP65