Legrand - Plexo3 összekötő karmantyú, 2db SN057358 - 001970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Igen
Nyílásszög - 180 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - műanyag
Zsanér kívül fekvő - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060019709
Sonepar cikkszám
SN057358
Gyártói cikkszám
001970
Gyártói típuskód
PLEXO3 001970
Zsanér belül fekvő:
Igen
Nyílásszög:
180 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
műanyag
Zsanér kívül fekvő:
Nem
Felület:
kezeletlen
Plexo3 összekötő karmantyú, 2db