Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Plexo3 perforált szerelőlap 12m SN057359 - 001962

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Plexo3 perforált szerelőlap 12m SN057359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 236 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060019624

Sonepar cikkszám

SN057359

Gyártói cikkszám

001962

Gyártói típuskód

PLEXO3 001962

Anyag:

acél

Magasság:

150 mm

Szélesség:

236 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Plexo3 perforált szerelőlap 12m