Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Plexo3 vízszintes összekötő elem SN057363 - 001967

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Plexo3 vízszintes összekötő elem SN057363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - illesztés huzalozó rendszerekhez

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 47 mm

  • Mélység - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060019679

Sonepar cikkszám

SN057363

Gyártói cikkszám

001967

Gyártói típuskód

PLEXO3 001967

Tartozék fajtája:

illesztés huzalozó rendszerekhez

Anyag:

műanyag

Magasság:

47 mm

Mélység:

16 mm

Plexo3 vízszintes összekötő elem