Legrand - Pop-up doboz üres 4 modulos alumínium IP30 SN111501 - 654014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Szín - alumínium
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111501
Gyártói cikkszám
654014
Gyártói típuskód
Pop-up 654014
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Szín:
alumínium
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
78 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
142 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
5 mm
Anyag:
alumínium
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP30
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C