Legrand - Pop-up sülly.doboz 8 modul, műa GT94701 - 054008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - négyszögletű
Szín - egyéb
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540081
Sonepar cikkszám
GT94701
Gyártói cikkszám
054008
Gyártói típuskód
054008
Kivitel:
beépített
Alak:
négyszögletű
Szín:
egyéb
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
263 mm
Szélesség:
108 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
egyéb
Átmérő:
0 mm
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Pop-up sülly.doboz 8 modul, műa