Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Practibox3 süllyesztett kiselosztó, átlátszó füstszínű ajtóval, védőföld és nulla elosztókapoccsal, 2 sor 36 modul, 442x422 SX102510 - 401757

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Practibox3 süllyesztett kiselosztó, átlátszó füstszínű ajtóval, védőföld és nulla elosztókapoccsal, 2 sor 36 modul, 442x422 SX102510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970336149

Sonepar cikkszám

SX102510

Gyártói cikkszám

401757

Gyártói típuskód

401757

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

493 mm

Magasság:

496 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

436 mm

Beépítési mélység:

85 mm

Mélység:

105 mm

Beépítési magasság:

456 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

85 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Practibox3 süllyesztett kiselosztó, átlátszó füstszínű ajtóval, védőföld és nulla elosztókapoccsal, 2 sor 36 modul, 442x422