Legrand - Practibox3 süllyesztett kiselosztó, fehér ajtóval RAL 9003, védőföld és nulla elosztókapoccsal, 2 sor 36 modul, 442x422 SX102511 - 401767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970336187
Sonepar cikkszám
SX102511
Gyártói cikkszám
401767
Gyártói típuskód
401767
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
493 mm
Magasság:
496 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
436 mm
Beépítési mélység:
85 mm
Mélység:
105 mm
Beépítési magasság:
456 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
85 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen