Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - PractiboxS 1 sor 4 modul, gipszkartonba süllyeszthető kiselosztó (850°C), fehér ajtóval, védőföld és nulla elosztókapoccsal SX102375 - 134164

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - PractiboxS 1 sor 4 modul, gipszkartonba süllyeszthető kiselosztó (850°C), fehér ajtóval, védőföld és nulla elosztókapoccsal SX102375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 4

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971197336

Sonepar cikkszám

SX102375

Gyártói cikkszám

134164

Gyártói típuskód

134164

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

4

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

184 mm

Magasság:

215 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

180 mm

Beépítési mélység:

72 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési magasság:

211 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

72 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

PractiboxS 1 sor 4 modul, gipszkartonba süllyeszthető kiselosztó (850°C), fehér ajtóval, védőföld és nulla elosztókapoccsal