Legrand - PractiboxS 12 modulos falon kívüli szekrényhez, 1 x (12x16mm2 + 12x10mm2) csupasz PE elosztókapocs szigetelt tartóval, Icc=6 kA SX102380 - 134803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 80 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971458086
Sonepar cikkszám
SX102380
Gyártói cikkszám
134803
Gyártói típuskód
134803
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
80 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
1.5-16 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
275 mm
Mélység:
26 mm
Kimenetek száma:
23
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-16 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Magasság:
25 mm