Legrand - PractiboxS 18 mod./sor-os sülly. szekrényhez, 2 x (1x25mm² + 12x16mm²) csupasz PE+N elosztókapocs szig. tartóval SN178393 - 134814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 2
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971458413
Sonepar cikkszám
SN178393
Gyártói cikkszám
134814
Gyártói típuskód
Practibox S 134814
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
1.5-16 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
276 mm
Mélység:
20 mm
Kimenetek száma:
16
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
1.5-16 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Magasság:
18 mm