Nem visszaküldhető

Legrand - PractiboxS 18 modulos 1-4 soros falon kívüli/2-4 soros süllyesztett szekrényhez, 1 x (1x25mm2 + 26x16mm2) csupasz PE elosztókapo SX102382 - 134805

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - PractiboxS 18 modulos 1-4 soros falon kívüli/2-4 soros süllyesztett szekrényhez, 1 x (1x25mm2 + 26x16mm2) csupasz PE elosztókapo SX102382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 100 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971458147

Sonepar cikkszám

SX102382

Gyártói cikkszám

134805

Gyártói típuskód

134805

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

100 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1.5-16 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

385 mm

Mélység:

20 mm

Kimenetek száma:

26

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

18 mm

PractiboxS 18 modulos 1-4 soros falon kívüli/2-4 soros süllyesztett szekrényhez, 1 x (1x25mm2 + 26x16mm2) csupasz PE elosztókapo