Nem visszaküldhető

Legrand - PractiboxS csavarral rögzíthető csupasz sárgaréz N elosztókapocs, 9 kötési pont, 4x16mm2 + 5x10mm2, Icc=6 kA SX102370 - 134011

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - PractiboxS csavarral rögzíthető csupasz sárgaréz N elosztókapocs, 9 kötési pont, 4x16mm2 + 5x10mm2, Icc=6 kA SX102370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 80 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 2

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971457799

Sonepar cikkszám

SX102370

Gyártói cikkszám

134011

Gyártói típuskód

134011

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

80 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1.5-16 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

64 mm

Mélység:

6 mm

Kimenetek száma:

8

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

16 mm

PractiboxS csavarral rögzíthető csupasz sárgaréz N elosztókapocs, 9 kötési pont, 4x16mm2 + 5x10mm2, Icc=6 kA