Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Profilsin pár 19'' 12U Linkeo SN128020 - 646242

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Profilsin pár 19'' 12U Linkeo SN128020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil

  • Szélesség - 31 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 626 mm

  • Magasság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970967961

Sonepar cikkszám

SN128020

Gyártói cikkszám

646242

Gyártói típuskód

Linkeo 646242

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-profil

Szélesség:

31 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

482.6 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

626 mm

Magasság:

600 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

40 mm

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Profilsin pár 19'' 12U Linkeo