Legrand - Progr M. rögzkeret LED 40x12,5mm csatornához 4mod vízsz rögz SN054855 - 019078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970345622
Sonepar cikkszám
SN054855
Gyártói cikkszám
019078
Gyártói típuskód
Program Mosaic 019078
Padlószegély csatorna magassága:
12.5 mm
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
normál
Progr M. rögzkeret LED 40x12,5mm csatornához 4mod vízsz rögz