Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Progr M. rögzkeret LED 82x12,5mm csatornához 4mod vízsz rögz SN054856 - 019079

MásolásMásolás
Legrand - Progr M. rögzkeret LED 82x12,5mm csatornához 4mod vízsz rögz SN054856

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970345653

Sonepar cikkszám

SN054856

Gyártói cikkszám

019079

Gyártói típuskód

019079

Padlószegély csatorna magassága:

12.5 mm

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Dekoráció:

nincs

Készülékegységek száma:

1

Szerelvény szerelési módja:

normál

Progr M. rögzkeret LED 82x12,5mm csatornához 4mod vízsz rögz