Legrand - Program kártyaleolvasó Mosaic 12V 400mA 5m fehér GT50509 - 076702
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Standalone (önálló kivitel) - Igen
Hálózatba köthető - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Ajtók max. száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060767020
Sonepar cikkszám
GT50509
Gyártói cikkszám
076702
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076702
Standalone (önálló kivitel):
Igen
Hálózatba köthető:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Ajtók max. száma:
0
Olvasási folyamat:
adathordozó
PC bekötés:
Nem
Felhasználók száma max.:
10000
Program kártyaleolvasó Mosaic 12V 400mA 5m fehér