Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic 1P ÁVK 10A 2m, 10mA, fehér IP20 SX069361 - 077533

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic 1P ÁVK 10A 2m, 10mA, fehér IP20 SX069361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.01 A

  • Hibaáram-típus - egyéb

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060775339

Sonepar cikkszám

SX069361

Gyártói cikkszám

077533

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077533

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.01 A

Hibaáram-típus:

egyéb

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

3 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

3 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

3 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

45

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP21

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-40 °C

Beépítési mélység:

40 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-2.5 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Program Mosaic 1P ÁVK 10A 2m, 10mA, fehér IP20