Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic 2x2 modulos keret, függőleges, antracit SX069480 - 079062L

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic 2x2 modulos keret, függőleges, antracit SX069480

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971578845

Sonepar cikkszám

SX069480

Gyártói cikkszám

079062L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079062L

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

82 mm

Ütésállóság (IK):

IK04

Áttetsző:

Nem

Magasság:

153 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9017

Mélység:

8.5 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Program Mosaic 2x2 modulos keret, függőleges, antracit