Legrand - Program Mosaic 2xST aljzat, bayonettes, 2m, fehér IP20 SX069422 - 078616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - ST
Süllyesztett szerelés - Igen
Szín - fehér
Göngyöleg készlet - Nem
Falon kívüli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060786168
Sonepar cikkszám
SX069422
Gyártói cikkszám
078616
Gyártói típuskód
078616
Csatlakozó típusa:
ST
Süllyesztett szerelés:
Igen
Szín:
fehér
Göngyöleg készlet:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Központi lemez:
Nem
Fedőkerettel:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Kimenet iránya:
lefelé
Porvédelem:
forgózár
Készülék szélessége:
45.05 mm
Készülék mélysége:
26.2 mm
Készülék magassága:
45 mm
Program Mosaic 2xST aljzat, bayonettes, 2m, fehér IP20