Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Program Mosaic 3,5 mm-es Jack bemenet 1m, alumínium SN055244 - 079264

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic 3,5 mm-es Jack bemenet 1m, alumínium SN055244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060792640

Sonepar cikkszám

SN055244

Gyártói cikkszám

079264

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079264

Felhasználás:

Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

23.8 mm

Program Mosaic 3,5 mm-es Jack bemenet 1m, alumínium