Legrand - Program Mosaic adapter fk IP20 fehér GT74583 - 782425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067824252
Sonepar cikkszám
GT74583
Gyártói cikkszám
782425
Gyártói típuskód
Forix 782425
Szín:
fehér
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
65 mm
Készülék mélysége:
47 mm
Program Mosaic adapter fk IP20 fehér