MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Program Mosaic ajtólámpa 2 színű (LED-es) IP20 GT34146 - 076672

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic ajtólámpa 2 színű (LED-es) IP20 GT34146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 27-27 V

  • Áram fajtája - DC

  • Lencse színe - fehér

  • Akusztikus jel fajtája - egyéb

  • Szerelési mód - beépített

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060766726

Sonepar cikkszám

GT34146

Gyártói cikkszám

076672

Gyártói típuskód

Program Mosaic 076672

Névleges feszültség:

27-27 V

Áram fajtája:

DC

Lencse színe:

fehér

Akusztikus jel fajtája:

egyéb

Szerelési mód:

beépített

Optikai jel fajtája:

állandó fény

Védettség (IP):

IP20

Akusztikus jeladó típusa:

egyéb

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED

Program Mosaic ajtólámpa 2 színű (LED-es)