Legrand - Program Mosaic ajtólámpa piros színű, betegszobához SX102666 - 076671L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24-24 V
Áram fajtája - DC
Lencse színe - piros
Szerelési mód - süllyesztett
Optikai jel fajtája - villogó fény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971598478
Sonepar cikkszám
SX102666
Gyártói cikkszám
076671L
Gyártói típuskód
076671L
Névleges feszültség:
24-24 V
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
piros
Szerelési mód:
süllyesztett
Optikai jel fajtája:
villogó fény
Hangerő:
0 dB
Áramfelvétel:
0.04 A
Teljesítmény:
1.2 W
Védettség (IP):
IP20
Ház színe:
fehér
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrás:
LED
Falra szerelhető:
Igen
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
0 W
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem