Legrand - Program Mosaic ajtóvezérlő beléptető rendszerhez IP40 SN055190 - 076704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - egyéb
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060767044
Sonepar cikkszám
SN055190
Gyártói cikkszám
076704
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076704
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
szürke
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7017
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Busz-csatolással:
Nem