Legrand - Program Mosaic belépőkártya (50x80 mm) IP21 GT50510 - 076711
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - egyéb
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060767112
Sonepar cikkszám
GT50510
Gyártói cikkszám
076711
Gyártói típuskód
076711
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Busz-csatolással:
Nem
Program Mosaic belépőkártya (50x80 mm)