Legrand - Program Mosaic belépőkártya, kulcstartóval IP21 SN057367 - 076710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Standalone (önálló kivitel) - Nem
Hálózatba köthető - Nem
Szerelési mód - egyéb
Védettség (IP) - IP21
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060767105
Sonepar cikkszám
SN057367
Gyártói cikkszám
076710
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076710
Standalone (önálló kivitel):
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Védettség (IP):
IP21
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Ajtók max. száma:
0
Olvasási folyamat:
adathordozó
PC bekötés:
Nem
Felhasználók száma max.:
0
Kivitel:
egyéb
Jelzés:
nincs
Program Mosaic belépőkártya, kulcstartóval