Legrand - Program Mosaic BUS/KNX vezérlő mechanizmus, 1 nyomógomb, 1 vezérlő pont IP20 SX069417 - 078489
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 1
Szín - fehér
Felület - kezeletlen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060784898
Sonepar cikkszám
SX069417
Gyártói cikkszám
078489
Gyártói típuskód
078489
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
1
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
1
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem