Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic BUS/KNX vezérlő mechanizmus, címketartóval, 4 nyomógomb, 4 vezérlő pont IP20 SX069418 - 078491

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic BUS/KNX vezérlő mechanizmus, címketartóval, 4 nyomógomb, 4 vezérlő pont IP20 SX069418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 4

  • Szín - fehér

  • Felület - kezeletlen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060784911

Sonepar cikkszám

SX069418

Gyártói cikkszám

078491

Gyártói típuskód

078491

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

4

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

4

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Program Mosaic BUS/KNX vezérlő mechanizmus, címketartóval, 4 nyomógomb, 4 vezérlő pont IP20