Legrand - Program Mosaic címketart egyenes, átlátszó SN057369 - 079152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 21.8 mm
Magasság - 45 mm
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Nyílás szélessége - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060791520
Sonepar cikkszám
SN057369
Gyártói cikkszám
079152
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079152
Szélesség:
21.8 mm
Magasság:
45 mm
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
16.2 mm
Nyílás magassága:
39 mm
Program Mosaic címketart egyenes, átlátszó