Legrand - Program Mosaic címketartó hajlított, átlátszó SN055234 - 079151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19.2 mm
Magasság - 45 mm
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Nyílás szélessége - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060791513
Sonepar cikkszám
SN055234
Gyártói cikkszám
079151
Gyártói típuskód
Program Mosaic 079151
Szélesség:
19.2 mm
Magasság:
45 mm
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
16.2 mm
Nyílás magassága:
39 mm
Program Mosaic címketartó hajlított, átlátszó