Legrand - Program Mosaic dekódoló beléptető rendszerhez IP21 SN055191 - 076705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Standalone (önálló kivitel) - Igen
Hálózatba köthető - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség (IP) - IP21
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060767051
Sonepar cikkszám
SN055191
Gyártói cikkszám
076705
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076705
Standalone (önálló kivitel):
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP21
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Illesztőhely típusa:
egyéb
Ajtók max. száma:
0
Olvasási folyamat:
adathordozó
PC bekötés:
Igen
Felhasználók száma max.:
0
Kivitel:
egyéb
Program Mosaic dekódoló beléptető rendszerhez