Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic ECO dimmer, 2 vezetékes 400W, fehér IP40 SX068927 - 048870L

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic ECO dimmer, 2 vezetékes 400W, fehér IP40 SX068927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Mellékállomás bemenetek - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971590762

Sonepar cikkszám

SX068927

Gyártói cikkszám

048870L

Gyártói típuskód

Program Mosaic 048870L

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Terhelés fajtája:

univerzális

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

modulhordozó

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Igen

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

240-240 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

3-400 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

40.7 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

100-240 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK02

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Program Mosaic ECO dimmer, 2 vezetékes 400W, fehér IP40