Legrand - Program Mosaic elektronikus hotelkártya-kapcsoló, 2 modul széles, kizárólag MIFARE kontaktus mentes ISO szabványú kártyákkal műk SX147469 - 076728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - egyéb
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060767280
Sonepar cikkszám
SX147469
Gyártói cikkszám
076728
Gyártói típuskód
076728
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Busz-csatolással:
Nem
Program Mosaic elektronikus hotelkártya-kapcsoló, 2 modul széles, kizárólag MIFARE kontaktus mentes ISO szabványú kártyákkal műk