Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic elektronikus hotelkártya-kapcsoló, ISO szabványú kártyával vagy kulcs- és címketartós hotelkártyával (kat.szám 08 IP20 SX069416 - 078480

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic elektronikus hotelkártya-kapcsoló, ISO szabványú kártyával vagy kulcs- és címketartós hotelkártyával (kat.szám 08 IP20 SX069416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Működtető pontok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Felület - egyéb

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060784805

Sonepar cikkszám

SX069416

Gyártói cikkszám

078480

Gyártói típuskód

078480

Busz-rendszer KNX:

Nem

Működtető pontok száma:

1

Szín:

fehér

Felület:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

1

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

üveg

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Program Mosaic elektronikus hotelkártya-kapcsoló, ISO szabványú kártyával vagy kulcs- és címketartós hotelkártyával (kat.szám 08 IP20