Legrand - Program Mosaic előre párosított váltókapcsolós szett 1 db okos egypólusú mikromodulból és 2 db szimpla távvezérlő kapcsolóból ál SX069376 - 077777L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Névleges áram - 1.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971634312
Sonepar cikkszám
SX069376
Gyártói cikkszám
077777L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077777L
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Névleges áram:
1.3 A
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-300 W
Csatornák száma:
1
Rögzítés módja:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
IFTTT-támogatással:
Nem