Legrand - Program Mosaic érintős nyomó+nulla 2mod fehér antimikr. SN055219 - 078709
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Névleges áram - 4.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060787097
Sonepar cikkszám
SN055219
Gyártói cikkszám
078709
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078709
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Névleges áram:
4.1 A
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható IR-gombbal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
1000-1000 W
Rögzítés módja:
egyéb