Legrand - Program Mosaic falba süllyeszthető indukciós töltő - 10 W - IP66 - IK08 SN163518 - 077699L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csatlakozási mód - egyéb
Frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971941397
Sonepar cikkszám
SN163518
Gyártói cikkszám
077699L
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077699L
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozási mód:
egyéb
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
141 mm
Készülék magassága:
95 mm
Készülék mélysége:
86.5 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP66
Ütésállóság (IK):
IK08
Antibakteriális bevonat:
Nem
Program Mosaic falba süllyeszthető indukciós töltő - 10 W - IP66 - IK08